Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Plastron câblé 2 modules - HDMI - obturateur LEGRAND - 8K - - 0m20 - 902869

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron câblé 2 modules - HDMI - obturateur LEGRAND - 8K -  - 0m20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289028697

Réf. Sonepar

00189902869

Réf. Fournisseur

902869

Réf. Commerciale

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec adaptateur

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 2 modules - HDMI - obturateur LEGRAND - 8K - 45x45mm - 0m20

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mm• Résolution maximale : 8K - 7680x4320p @60 Hz ou ULTRA HD 4K - 3840x2160p @120 Hz• 2.1 compatible