Erard - Plastron câblé 2 modules - VGA+Jack 3.5mm - obturateur LEGRAND - - 0m20 - 902843


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - D-Sub 15 pôles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIERS PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185289028437
Réf. Sonepar
00189902843
Réf. Fournisseur
902843
Réf. Commerciale
Erard
utilisation:
D-Sub 15 pôles
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
22.5 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Permet d'intégrer une prise VGA (vidéo) et une prise Jack 3.5 mm (audio stéréo) dans une goulotte ou une interface multimédia.Plastron câblé et monté dans nos ateliers sur la base d'obturateur LEGRAND