Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Plastron de charge - 1 x USB AF 2.1A + 1 x USB CF 3 A / 5V - 21W - 902837

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - douille

  • courant de sortie max. - 4200 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289028376

Réf. Sonepar

00189902837

Réf. Fournisseur

902837

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

douille

courant de sortie max.:

4200 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

tension de fonctionnement:

100...240 V

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

Nombre de ports USB-C:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

115 W

Plastron de charge - 1 x USB AF 2.1A + 1 x USB CF 3 A / 5V - 21W - anthracite - 45x45 mm

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mmProfondeur utile : 30 mmPour une intégration dans une goulotte ou un boîtier• Compatible support Legrand• Tension d'entrée : 100 - 240VTension de sortie : 5V• Capacité de charge : 1 x 2.1A + 1 x 3A• Puissance maximale : 21W