Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Plastron de charge - 2 x USB A F - 2 x 2.1A / 5V - 21W - 45x45 mm - 722836

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - douille

  • courant de sortie max. - 4200 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • type de connexion - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117228362

Réf. Sonepar

00189722836

Réf. Fournisseur

722836

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

douille

courant de sortie max.:

4200 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

consommation d'énergie:

115 W

Plastron de charge 2 x USB A femelle - tension d'entrée 100 à 240V - tension de sortie 5V - capacité de charge 2 x 2.1A - puissance max 21W - pour une intégration dans une goulotte ou un boîtier - 45x45 mm

Les Atouts de l'article:

Permet de charger 2 appareils en simultané.Pour une intégration dans une goulotte ou un boîtier.