Erard - Plastron de charge - 2 x USB AF - 2 x 2.1A / 5V - 21W - anthracite - 45x45 mm - 722828

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 4200 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • modèle - douille

  • type de connexion - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117228287

Réf. Sonepar

00189722828

Réf. Fournisseur

722828

Marque

Erard

courant de sortie max.:

4200 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

modèle:

douille

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

consommation d'énergie:

115 W

Plastron de charge - 2 x USB AF - 2 x 2.1A / 5V - 21W - anthracite - 45x45 mm

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mmProfondeur utile : 30 mmPour une intégration dans une goulotte ou un boîtier• Compatible support Legrand• Tension d'entrée : 100 - 240VTension de sortie : 5V• Capacité de charge : 2 x 2.1A• Puissance maximale : 21W