fin de vie

Erard - PODYS Support tablette à poser silver / blanc, antivol, écran max 11,4'' - 011020

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - PODYS Support tablette à poser silver / blanc, antivol, écran max 11,4''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - ordinateur-tablette

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 1.2 kg

  • portée du pivotement - 360...360 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280110209

Réf. Sonepar

00189011020

Réf. Fournisseur

011020

Marque

Erard

adapté à:

ordinateur-tablette

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

1.2 kg

portée du pivotement:

360...360 °

couleur:

blanc

PODYS - Support tablette à poser silver / blanc, antivol, inclinable et orientable, rotation à 360°, écran max 11,4'', poids maximum supporté de 1,2 kg

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’expert des équipements pour le matériel audiovisuel, ERARD propose une large gamme d’accessoires pour meubles TV conçus pour améliorer le confort, l’organisation et la performance de votre installation. Pour profiter pleinement de votre téléviseur et de vos périphériques, nous mettons à votre disposition une sélection d’équipements pratiques et compatibles avec tous les types de meubles TV : tablettes porte-périphérique, goulottes passe-câbles, supports pour barres de son, kits d’adaptation pour écrans incurvés ainsi que des solutions de déport de signal infrarouge.