Erard - Prise BNC 6.10 mm M à sertir - pour câbles KX6 - 75 Ohms - nickel - 726720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - BNC
finition des contacts - mâle
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700117267200
Réf. Sonepar
00189726720
Réf. Fournisseur
726720
Marque
Erard
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
BNC
finition des contacts:
mâle
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
type de connexion:
sertissage/sertissage
Prise BNC 6.10 mm mâle à sertir - pour câbles KX6 - 75 Ohms - nickel
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser un câblage vidéo coaxial
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser un câblage vidéo coaxial


