Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Prise BNC 6.10 mm M à sertir - pour câbles VCX - 75 Ohms - nickel - 726721

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Prise BNC 6.10 mm M à sertir - pour câbles VCX - 75 Ohms - nickel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117267217

Réf. Sonepar

00189726721

Réf. Fournisseur

726721

Marque

Erard

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

mâle

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

type de connexion:

sertissage/sertissage

Prise BNC 6.10 mm mâle à sertir - pour câbles VCX - 75 Ohms - nickel

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser un câblage vidéo coaxial