Erard - Prise électrique (2 P+T) M - 16A - ultra plate coudée à 90° - blanche - à monter - 728700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
couleur - blanc
modèle - prise (mâle)
standard - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ELECTRICITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117287000
Réf. Sonepar
00189728700
Réf. Fournisseur
728700
Réf. Commerciale
Erard
courant nominal:
16 A
couleur:
blanc
modèle:
prise (mâle)
standard:
F
Prise électrique (2 P+T) mâle - 16A - ultra plate coudée à 90° - blanche - à monter
Les Atouts de l'article:
Permet de repousser un écran TV ou tous autres appareils électroménagers ou meubles au plus proche du mur.Encombrement de profondeur réduit au minimum
Les Atouts de l'article:
Permet de repousser un écran TV ou tous autres appareils électroménagers ou meubles au plus proche du mur.Encombrement de profondeur réduit au minimum