Erard - Prise électrique 230V (2 P+T) M - 16A - IP44 - NF - noire - à monter - 728710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
couleur - noir
modèle - prise (mâle)
standard - F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ELECTRICITE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117287109
Réf. Sonepar
00189728710
Réf. Fournisseur
728710
Réf. Commerciale
Erard
courant nominal:
16 A
couleur:
noir
modèle:
prise (mâle)
standard:
F
Prise électrique 230V (2 P+T) mâle - 16A - IP44 - NF - noire - à monter
Les Atouts de l'article:
Permet de monter une prise électrique 16 Ampères Mâle sur un cordon électrique
Les Atouts de l'article:
Permet de monter une prise électrique 16 Ampères Mâle sur un cordon électrique