Erard - prise électrique 230V (2 P+T) M - 16A - IP44 - NF - noire - à monter - 908710

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - prise électrique 230V (2 P+T) M - 16A - IP44 - NF - noire - à monter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • couleur - noir

  • modèle - prise (mâle)

  • standard - F

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185289087106

Réf. Sonepar

00189908710

Réf. Fournisseur

908710

Réf. Commerciale

Erard

courant nominal:

16 A

couleur:

noir

modèle:

prise (mâle)

standard:

F

prises électrique 230V (2 P+T) mâle - 16A - IP44 - NF - noire - à monter

Les Atouts de l'article:

Permet de monter une prise électrique 16 Ampères mâle sur un cordon électrique.