Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Prise électrique 230V (2 P+T) M coudé à 90° - 20A - NF - blanche - à monter - 8740

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117287406

Réf. Sonepar

00189728740

Réf. Fournisseur

8740

Réf. Commerciale

Erard

courant nominal:

20 A

Prise électrique 230V (2 Pôle + Terre) mâle coudée à 90° - 20A - Certification NF - blanche - à monter

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser un branchement électrique 230V sur-mesure