Erard - Prise murale - 0m15 - 2 x HDMI A F + raccord F - 4K/60ips - 80x80 mm. - 2812


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIERS PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117228126
Réf. Sonepar
00189722812
Réf. Fournisseur
2812
Réf. Commerciale
Erard
utilisation:
HDMI
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme complet avec cadre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
86 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
70 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
80 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Permet de distribuer les signaux audio-vidéo dans une pièce sans travaux lourds de rénovation. A intégrer dans des boitiers muraux ou dans des colonnes de distribution.