Erard - Prise murale TV/SAT/FM - encastrable ou en saillie - découple les signaux TV-SAT - 5776


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - séparateur
nombre de sorties - 1
type de connexion - connecteur F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RECEPTION TV / TNT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117257768
Réf. Sonepar
00189725776
Réf. Fournisseur
5776
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
séparateur
nombre de sorties:
1
type de connexion:
connecteur F
Prise murale TV / SAT / FM - 9,52mm F femelle / FM femelle - pour tout type de câble coaxial - encastrable ou en saillie - découple les signaux TV et satellite
Les Atouts de l'article:
Passage du courant continu sur la voie satellite.Encastrable sans capot ou pose en saillie avec capotDécouple les signaux TV et satellite.
Les Atouts de l'article:
Passage du courant continu sur la voie satellite.Encastrable sans capot ou pose en saillie avec capotDécouple les signaux TV et satellite.