Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Erard - Prise TV 9.52mm M murale à monter - 80x80mm - 722123

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117221233

Réf. Sonepar

00189722123

Réf. Fournisseur

722123

Réf. Commerciale

Erard

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

finition des contacts:

femelle

Prise TV 9.52mm mâle murale à monter - 80x80mm

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser une installation hertzienne (TV / TNT) sur la base d'un câble coaxial 75 Ohms