Erard - prises RJ45 F murale à monter - Cat. 5 - 80x80mm - 902148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme complet avec plaque
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIERS PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117221486
Réf. Sonepar
00189902148
Réf. Fournisseur
902148
Réf. Commerciale
Erard
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec plaque
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser une installation Voix Données Images sur la base d'un câble RJ45 constitué de 4 paires torsadées.