Erard - Rallonge électrique 5m (2 P) M/F - 2 x 0.75mm² - 6A - 1380W - blanche - 8507

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - blanc

  • section nominale du conducteur - 2 mm²

  • courant nominal - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117285075

Réf. Sonepar

00189728507

Réf. Fournisseur

8507

Réf. Commerciale

Erard

longueur:

5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

blanc

section nominale du conducteur:

2 mm²

courant nominal:

6 A

type raccordement 1:

prise Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 1:

droit

type raccordement 2:

coupleur Euro (CEE 7/16)

entrée de câble connexion 2:

droit

fréquence:

50...50 Hz

Rallonge électrique 5m (2 P) mâle / femelle - Section : 2 x 0.75mm² - 6A - Puissance maximale : 1380W - Protection enfants - blanche

Les Atouts de l'article:

Permet de prolonger un branchement entre un appareil et une prise électrique 230V.