Erard - Répartiteur TV-SAT intérieur - 1 vers 4 - prise F - courant continu - métal - 5404

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • nombre de sorties - 4

  • type de connexion - connecteur F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117254040

Réf. Sonepar

00189725404

Réf. Fournisseur

5404

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

distributeur

fréquence:

5...2400 MHz

nombre de sorties:

4

type de connexion:

connecteur F

Répartiteur TV-SAT intérieur - 1 vers 4 - prise F - Bande passante : 5 à 2400 Mhz - Passage de courant continu sur toutes les voies - Boitier métal - Compatible rail DIN

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter deux, trois ou quatre décodeurs sur une seule parabole (Passage de courant continu sur toutes les voies)