Erard - ROOF PALLET 4 plaques - mât 1 mètre + tronçon 1 mètre - Ø 50 x 1,5 mm- Galvanisé - 002613


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât à ficher
matériau - acier
longueur - 2 m
diamètre - 50 mm
épaisseur de paroi - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185280026135
Réf. Sonepar
00189002613
Réf. Fournisseur
002613
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
mât à ficher
matériau:
acier
longueur:
2 m
diamètre:
50 mm
épaisseur de paroi:
1.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
*Produit vendu démonté pour faciliter le transport*Montage en 5 min*Visserie structure Inox*Installation possible des dalles après assemblage*Installation sans ou avec fixation au sol