Erard - ROOF PALLET 6 plaques - mât 1 mètre Ø 60 x 2 mm avec renforts - Zinc bleu - 802624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mât à ficher
matériau - acier
longueur - 1 m
diamètre - 60 mm
épaisseur de paroi - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185288026243
Réf. Sonepar
00189802624
Réf. Fournisseur
802624
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
mât à ficher
matériau:
acier
longueur:
1 m
diamètre:
60 mm
épaisseur de paroi:
2 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Les Atouts de l'article:
*Produit vendu démonté pour faciliter le transport*Montage en 5 min*Visserie structure Inox*Installation possible des dalles après assemblage*Installation sans ou avec fixation au sol