Erard - SLIM Goulotte passe-câbles 1100 mm Blanche - 007978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 98 mm
profondeur - 18 mm
longueur - 1100 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280079780
Réf. Sonepar
00189007978
Réf. Fournisseur
007978
Marque
Erard
largeur:
98 mm
profondeur:
18 mm
longueur:
1100 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
PVC
SLIM Goulotte passe-câbles 1100 mm Blanche, recoupable et peignable






