Erard - SLIM Tablette murale porte périphérique - poids maximum supporté de 10 kg - 035490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - DVD
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 10 kg
largeur - 430 mm
profondeur - 350...350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280354900
Réf. Sonepar
00189035490
Réf. Fournisseur
035490
Marque
Erard
adapté à:
DVD
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
10 kg
largeur:
430 mm
profondeur:
350...350 mm
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
• Peut être utilisée en association ou indépendamment de la goulotte passe-câbles.• Épaisseur du verre : 5 mm.• Largeur : 430 mm.• Profondeur : 350 mm.• Décalage de 5 mm par rapport au mur.• Goulotte de 140 mm.• Equerre en acier époxy noir.• Tablette sécurisée par une vis.





