Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - SQUARE support vidéoprojecteur plafond avec platine rotative Blanc - 002429

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - projecteur

  • mode de pose - plafond

  • angle d'inclinaison - 0...25 °

  • charge maximum supportée - 15 kg

  • largeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280024292

Réf. Sonepar

00189002429

Réf. Fournisseur

002429

Marque

Erard

adapté à:

projecteur

mode de pose:

plafond

angle d'inclinaison:

0...25 °

charge maximum supportée:

15 kg

largeur:

400 mm

portée du pivotement:

360...360 °

hauteur:

85 mm

couleur:

blanc

SQUARE support vidéoprojecteur plafond avec platine rotative Blanc, inclinable de +/- 25 %, orientable à 360°. Poids maximum supporté de 15 kg.

Les Atouts de l'article:

• Adapté aux vidéoprojecteurs se montant au plafond en position inversée.• Possibilité d’aligner l’axe de l'image sur l’axe de fixation.• Réglage continu de l'horizontalité et de l'inclinaison avec possibilité de blocage.• Réglage continu de la rotation avec possibilité de blocage par vis de pression.• Visserie et entretoises de fixation fournies.