Erard - SQUARE support vidéoprojecteur plafond avec platine rotative Silver - 002427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - projecteur
mode de pose - plafond
angle d'inclinaison - 0...25 °
charge maximum supportée - 15 kg
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280024278
Réf. Sonepar
00189002427
Réf. Fournisseur
002427
Marque
Erard
adapté à:
projecteur
mode de pose:
plafond
angle d'inclinaison:
0...25 °
charge maximum supportée:
15 kg
largeur:
400 mm
portée du pivotement:
360...360 °
hauteur:
85 mm
profondeur:
400...400 mm
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
• Adapté aux vidéoprojecteurs se montant au plafond en position inversée.• Possibilité d’aligner l’axe de l'image sur l’axe de fixation.• Réglage continu de l'horizontalité et de l'inclinaison avec possibilité de blocage.• Réglage continu de la rotation avec possibilité de blocage par vis de pression.• Visserie et entretoises de fixation fournies.



