Erard - Support PC portable avec Dock USB C intégré 7 en 1 - auto-alimenté - 722565

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - USB

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - HDMI

  • finition raccordement 2 - douille

  • longueur du câble - 0.15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117225651

Réf. Sonepar

00189722565

Réf. Fournisseur

722565

Réf. Commerciale

Erard

type raccordement 1:

USB

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

HDMI

finition raccordement 2:

douille

longueur du câble:

0.15 m

Support PC portable avec Dock usb C intégré 7 en 1

Les Atouts de l'article:

Support pour ordinateur portable jusqu’à 3 kg et taille de PC 15.6" avec USB-C Docking Station• Plug & play• USB C x 1Entrée de charge du PCCharge PD 100W (20V/5A)• USB C x 1USB3.0 - superspeedDébit de données : 5 GbpsCapacité de charge PD• HDMI x 1Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz• Lecteur cartes x 1 Compatible avec les formats de cartes SD&TF• RJ45 x 1Ethernet 10/100/1000 Gigabit• Jack 3,5mm x 1Sortie audio stéréo analogique • Auto-alimenté • Cordon USB C coudé mâle/mâle 1m (fourni)• Boîtier aluminium• Dimensions : 240 x 260 x 26 mm• Poids : 532 grs