Erard - Support plafond ecran potence hauteur 7 à 90 cm noir, inclinable / orientable - 012422

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - plafond

  • angle d'inclinaison - -40...-40 °

  • charge maximum supportée - 70 kg

  • portée du pivotement - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280124220

Réf. Sonepar

00189012422

Réf. Fournisseur

012422

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

plafond

angle d'inclinaison:

-40...-40 °

charge maximum supportée:

70 kg

portée du pivotement:

360...360 °

hauteur:

900 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x200

Support plafond ecran avec potence reglable en hauteur de 7 à 90 cm noir - inclinable de 0 à 40° et orientable à 360°

Les Atouts de l'article:

• Platine plafond, potence et support écran, en acier.• Peinture époxy poudre.• Réglages de l'inclinaison et de l'orientation.• Blocages avec clé spécifique fournie.• Longueur de la potence ajustable.• Montage en mode portrait possible pour tout type de VESA.• Espace disponible derrière l’écran pour fixation d’un player.