Erard - Support plafond ecran potence hauteur 7 à 150 cm noir, inclinable / orientable - 012424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - plafond
angle d'inclinaison - -40...-40 °
charge maximum supportée - 70 kg
portée du pivotement - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
APPLIK PLAFOND
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185280124244
Réf. Sonepar
00189012424
Réf. Fournisseur
012424
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
plafond
angle d'inclinaison:
-40...-40 °
charge maximum supportée:
70 kg
portée du pivotement:
360...360 °
hauteur:
1500 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
Les Atouts de l'article:
• Platine plafond, potence et support écran, en acier.• Peinture époxy poudre.• Réglages de l'inclinaison et de l'orientation.• Blocages avec clé spécifique fournie.• Longueur de la potence ajustable.• Montage en mode portrait possible pour tout type de VESA.• Espace disponible derrière l’écran pour fixation d’un player.




