Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Support plafond ecran potence hauteur 7 à 150 cm silver, inclinable / orientable - 012423

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - plafond

  • angle d'inclinaison - -40...-40 °

  • charge maximum supportée - 70 kg

  • portée du pivotement - 360...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280124237

Réf. Sonepar

00189012423

Réf. Fournisseur

012423

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

plafond

angle d'inclinaison:

-40...-40 °

charge maximum supportée:

70 kg

portée du pivotement:

360...360 °

hauteur:

1500 mm

couleur:

gris

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x200

Support plafond ecran avec potence reglable en hauteur de 7 à 150 cm silver - inclinable de 0 à 40° et orientable à 360°

Les Atouts de l'article:

• Platine plafond, potence et support écran, en acier.• Peinture époxy poudre.• Réglages de l'inclinaison et de l'orientation.• Blocages avec clé spécifique fournie.• Longueur de la potence ajustable.• Montage en mode portrait possible pour tout type de VESA.• Espace disponible derrière l’écran pour fixation d’un player.