Erard - Support vidéoprojecteur plafond reglable de 65 à 85 cm Blanc. - 049401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - projecteur
mode de pose - plafond
angle d'inclinaison - -15...15 °
charge maximum supportée - 15 kg
portée du pivotement - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280494019
Réf. Sonepar
00189049401
Réf. Fournisseur
049401
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
projecteur
mode de pose:
plafond
angle d'inclinaison:
-15...15 °
charge maximum supportée:
15 kg
portée du pivotement:
360...360 °
hauteur:
850 mm
couleur:
blanc