Erard - Switch ethernet POE - 10 x RJ45 F - 10/100/1000 Mbps - 32 W - affichage LED - 722393


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle de table (desktop)
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 8
hauteur - 45 mm
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFORMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117223930
Réf. Sonepar
00189722393
Réf. Fournisseur
722393
Réf. Commerciale
Erard
mode de pose:
modèle de table (desktop)
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
hauteur:
45 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
150 mm
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter en réseau jusqu'à 8 périphériques informatiques. Idéal pour échanger des fichiers multimédia et partager une connexion Internet. Fonction POE (Power Over Ethernet).