Erard - Télécommande de remplacement HISENSE - sans configuration requise - 726415

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Télécommande de remplacement HISENSE - sans configuration requise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - infrarouge

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117264155

Réf. Sonepar

00189726415

Réf. Fournisseur

726415

Réf. Commerciale

Erard

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

infrarouge

hauteur:

180 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

20 mm

Télécommande universelle HISENSE

Les Atouts de l'article:

• Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque HISENSE fabriqués depuis 2000.• Aucune configuration n’est requise• Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)• Dimensions : 18 x 5 x 2 cm• Poids : 80 g