Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Télécommande de remplacement PHILIPS - sans configuration requise - 726416

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Télécommande de remplacement PHILIPS - sans configuration requise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - infrarouge

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117264162

Réf. Sonepar

00189726416

Réf. Fournisseur

726416

Marque

Erard

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

infrarouge

hauteur:

180 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

20 mm

Télécommande de remplacement PHILIPS - sans configuration requise - compatible avec tous les écrans et vidéo-projecteurs de la marque, fabriqués depuis 2000