Erard - Télécommande de remplacement SONY - sans configuration requise - 726417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - infrarouge
hauteur - 205 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700117264179
Réf. Sonepar
00189726417
Réf. Fournisseur
726417
Réf. Commerciale
Erard
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
transmission de signal:
infrarouge
hauteur:
205 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
25 mm
Télécommande universelle SONY
Les Atouts de l'article:
• Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque Sony fabriqués depuis 2000.• Aucune configuration n’est requise• Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)• Dimensions : 20.5 x 5 x 2.5 cm• Poids : 80 g
Les Atouts de l'article:
• Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque Sony fabriqués depuis 2000.• Aucune configuration n’est requise• Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)• Dimensions : 20.5 x 5 x 2.5 cm• Poids : 80 g