Erard - Télécommande de remplacement THOMSON / TCL - sans configuration requise - 726414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - infrarouge
hauteur - 180 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700117264148
Réf. Sonepar
00189726414
Réf. Fournisseur
726414
Marque
Erard
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
transmission de signal:
infrarouge
hauteur:
180 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
• Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque THOMSON / TCL fabriqués depuis 2000.• Aucune configuration n’est requise• Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)• Dimensions : 18 x 5 x 2 cm• Poids : 80 g


