Erard - Télécommande de remplacement universelle LG - 726420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - infrarouge
hauteur - 180 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700117264209
Réf. Sonepar
00189726420
Réf. Fournisseur
726420
Marque
Erard
nombre max. d'appareils contrôlables:
1
transmission de signal:
infrarouge
hauteur:
180 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque LG fabriqués depuis 2000.



