Erard - Télécommande universelle 2 en 1 MODE HOTEL, couleur noire - 726423

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 2

  • transmission de signal - infrarouge

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 45 mm

  • profondeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117264230

Réf. Sonepar

00189726423

Réf. Fournisseur

726423

Marque

Erard

nombre max. d'appareils contrôlables:

2

transmission de signal:

infrarouge

hauteur:

210 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

15 mm

Télécommande universelle MODE HOTEL, permettant de piloter jusqu'à 4 appareils. Configuration facile et rapide sur www.telecontrol.tv1. Sécurisation des réglages grâce à la suppression de la touche "MENU".

Les Atouts de l'article:

L'absence de la touche "MENU" permet de garantir une stabilité, des réglages d'origines, utilisation appréciée dans les installations Hôtellerie, Hôpitaux et autres établissements collectifs