Erard - Télécommande universelle 4 en 1, couleur noire - 726419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 4
transmission de signal - infrarouge
hauteur - 230 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700117264193
Réf. Sonepar
00189726419
Réf. Fournisseur
726419
Réf. Commerciale
Erard
nombre max. d'appareils contrôlables:
4
transmission de signal:
infrarouge
hauteur:
230 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Télécommande 100 % universelle permettant de piloter 4 appareils.