Erard - Télécommande universelle EASY SENIOR 2 en 1, à grosses touches. - 726422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 2
transmission de signal - infrarouge
hauteur - 170 mm
largeur - 50 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700117264223
Réf. Sonepar
00189726422
Réf. Fournisseur
726422
Réf. Commerciale
Erard
nombre max. d'appareils contrôlables:
2
transmission de signal:
infrarouge
hauteur:
170 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Télécommande grosses touches permettant de piloter 2 appareils.