Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Erard - Télécommande universelle multi marques : LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC, PHILIPS - 726413

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Télécommande universelle multi marques :  LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC,  PHILIPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. d'appareils contrôlables - 1

  • transmission de signal - infrarouge

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 50 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117264131

Réf. Sonepar

00189726413

Réf. Fournisseur

726413

Marque

Erard

nombre max. d'appareils contrôlables:

1

transmission de signal:

infrarouge

hauteur:

180 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

20 mm

Télécommande universelle multi marques

Les Atouts de l'article:

• Télécommande pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque LG, SONY, SAMSUNG, PANASONIC et PHILIPS fabriqués depuis 2000.• Aucune configuration n’est requise• Alimentation via 2 piles LR03 1,5V (non fournies)• Dimensions : 18 x 5 x 2 cm• Poids : 80 g