Erard - Testeur de câbles RJ11 / RJ45 / BNC / USB A / USB B - affichage LED - 2499

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • modèle - autre

  • type d'affichage - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117224999

Réf. Sonepar

00189722499

Réf. Fournisseur

2499

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

autre

modèle:

autre

type d'affichage:

LED

Testeur de câbles pour cordons RJ11 / RJ45 / BNC / USB A / USB B - livré avec bouchon de charge BNC - affichage LED - Fonctionne avec une pile 9V (non fournie).

Les Atouts de l'article:

Permet de tester des câbles RJ45, RJ11, BNC et USB réalisés sur-mesure avant utilisation