Erard - Tronçon 1 mètre Diamètre 35 - Zinc bleu - 803135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
matériau - acier
longueur - 1 m
diamètre - 35 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185288031353
Réf. Sonepar
00189803135
Réf. Fournisseur
803135
Marque
Erard
modèle:
tube de mât
matériau:
acier
longueur:
1 m
diamètre:
35 mm
épaisseur de paroi:
1.2 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Tronçon 1 mètre Diamètre 35 - finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)
Quelques mots du fabricant :
Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.
Les Atouts de l'article:
*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)
Quelques mots du fabricant :
Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.



