Erard - Tronçon acier emboîtable de 1.5 mètres Ø 40 mm x 1,2 mm. Galvanisé - 000540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
matériau - acier
longueur - 1.5 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3185280005406
Réf. Sonepar
00189000540
Réf. Fournisseur
000540
Réf. Commerciale
Erard
modèle:
tube de mât
matériau:
acier
longueur:
1.5 m
diamètre:
40 mm
épaisseur de paroi:
1.2 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)
Quelques mots du fabricant :
Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.