Erard - Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre Ø 50 mm x 1,5 mm - Zinc bleu - 801550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
matériau - acier
longueur - 1.5 m
diamètre - 50 mm
épaisseur de paroi - 1.5 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES ANTENNES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185288015506
Réf. Sonepar
00189801550
Réf. Fournisseur
801550
Marque
Erard
modèle:
tube de mât
matériau:
acier
longueur:
1.5 m
diamètre:
50 mm
épaisseur de paroi:
1.5 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre Ø 50 mm x 1,5 mm - Finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)
Quelques mots du fabricant :
Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.
Les Atouts de l'article:
*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)
Quelques mots du fabricant :
Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.
NoticePDF



