Erard - Tronçon acier emboîtable de 2 mètres Ø 40 mm x 1,2 mm - Zinc bleu - 802040

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tube de mât

  • matériau - acier

  • longueur - 2 m

  • diamètre - 40 mm

  • épaisseur de paroi - 1.2 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3185288020401

Réf. Sonepar

00189802040

Réf. Fournisseur

802040

Marque

Erard

modèle:

tube de mât

matériau:

acier

longueur:

2 m

diamètre:

40 mm

épaisseur de paroi:

1.2 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Tronçon acier emboîtable de 2 mètres Ø 40 mm x 1,2 mm - Finition Zinc bleu

Les Atouts de l'article:

*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)

Quelques mots du fabricant :

Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.