Erard - TWiSTiT 400 support mural inclinable et orientable pour écran LED 30"-65" - 044440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -25...-25 °
charge maximum supportée - 30 kg
portée du pivotement - 180...180 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3185280444403
Réf. Sonepar
00189044440
Réf. Fournisseur
044440
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-25...-25 °
charge maximum supportée:
30 kg
portée du pivotement:
180...180 °
profondeur:
58...710 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
Les Atouts de l'article:
• Platine murale et support écran, en acier.• Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage.• Sécurité anti-décrochement de l’écran.• Niveau à bulle intégré.• Bras télescopique coulissant.• Déport du mur réglable jusqu'à 710 mm.
Les Atouts de la gamme:
La conception des supports DO iT a répondu à 2 attentes très fortes des consommateurs et des installateurs : une installation simple et sûre, et l’écran plaqué au plus près du mur tel un tableau.
Quelques mots du fabricant :
DO iT, l’innovation au service de l’écran plat !






