Erard - WILL - 1050L Noir colonne TV mobile + tablette, gestion des câbles incluse - 039031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
charge maximum supportée - 30 kg
largeur - 877 mm
hauteur - 1067 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280390311
Réf. Sonepar
00189039031
Réf. Fournisseur
039031
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
sol
charge maximum supportée:
30 kg
largeur:
877 mm
hauteur:
1067 mm
profondeur:
479...479 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x100
WILL 1050L Noir - colonne TV mobile + tablette verre, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 30'' à 65'', vesa 200 à 400x400. poids maximum supporté de 30 kg.
Les Atouts de l'article:
• Largeur de la colonne 150 mm.• Colonne en acier 3 mm, peinture époxy noire ou blanche.• Socle en acier 6 mm, peinture époxy silver.• 6 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.• Peinture époxy.• Réglage de l’écran en hauteur sur 125 mm.• Livré avec ou sans tablette.• Gestion des câbles dans la colonne.• Logement pour une multiprise dans la colonne.• Réglage en hauteur de la tablette +/- 75 mm.
Les Atouts de la gamme:
WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l’écran dans l’habitat, l’entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.
Quelques mots du fabricant :
WILL, et votre écran devient mobile !
Les Atouts de l'article:
• Largeur de la colonne 150 mm.• Colonne en acier 3 mm, peinture époxy noire ou blanche.• Socle en acier 6 mm, peinture époxy silver.• 6 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.• Peinture époxy.• Réglage de l’écran en hauteur sur 125 mm.• Livré avec ou sans tablette.• Gestion des câbles dans la colonne.• Logement pour une multiprise dans la colonne.• Réglage en hauteur de la tablette +/- 75 mm.
Les Atouts de la gamme:
WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l’écran dans l’habitat, l’entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.
Quelques mots du fabricant :
WILL, et votre écran devient mobile !






