Erard - WIIL - 1400XL Noir colonne TV mobile, gestion des câbles incluse - 039050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
angle d'inclinaison - 0...0 °
charge maximum supportée - 50 kg
largeur - 928 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280390502
Réf. Sonepar
00189039050
Réf. Fournisseur
039050
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
sol
angle d'inclinaison:
0...0 °
charge maximum supportée:
50 kg
largeur:
928 mm
portée du pivotement:
0...0 °
hauteur:
1394 mm
profondeur:
510...510 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
Les Atouts de l'article:
• Largeur de la colonne 150 mm.• Colonne en acier 4 mm, peinture époxy noire ou blanche.• Socle en acier 8 mm, peinture époxy silver.• 6 roulettes multi-directionnelles Ø35 mm.• Peinture époxy.• Réglage de l’écran en hauteur sur 125 mm.• Livré avec ou sans tablette.• Gestion des câbles dans la colonne.• Logement pour une multiprise dans la colonne.• Réglage en hauteur de la tablette +/- 100 mm.• Utilisation possible en mode portrait (jusqu'à VESA 400x400).
Les Atouts de la gamme:
WILL, et votre écran devient mobile ! Imaginé pour répondre aux besoins de mobilité de l’écran dans l’habitat, l’entreprise ou les espaces publics, WILL présente toutes les garanties de facilité de mouvement, de qualité de fabrication et de sécurité. Son système de passage de câble et son espace dédié aux multiprises libèrent l'espace et contribuent à la mise en valeur de l'écran.
Quelques mots du fabricant :
WILL, et votre écran devient mobile !






