Erard - WIIL - Tablette Blanche pour colonnes WILL, poids maximum supporté de 5 kg - 039080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - DVD
mode de pose - autre
charge maximum supportée - 5 kg
largeur - 440 mm
hauteur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3185280390809
Réf. Sonepar
00189039080
Réf. Fournisseur
039080
Réf. Commerciale
Erard
adapté à:
DVD
mode de pose:
autre
charge maximum supportée:
5 kg
largeur:
440 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
250...250 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
• Tablette additionnelle porte périphérique.• Réglable en hauteur.• Tablette en verre trempé de 6 mm.• Dimensions : 440 X 250 mm.• Épaisseur totale : 72 mm.