Erard - WIIL - Tablette Noire pour colonnes WILL, poids maximum supporté de 5 kg - 039090

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - DVD

  • mode de pose - autre

  • charge maximum supportée - 5 kg

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280390908

Réf. Sonepar

00189039090

Réf. Fournisseur

039090

Réf. Commerciale

Erard

adapté à:

DVD

mode de pose:

autre

charge maximum supportée:

5 kg

largeur:

440 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

250...250 mm

couleur:

noir

WIIL - Tablette Noire pour colonnes WILL, poids maximum supporté de 5 kg, adapté à l'ensemble des références de la gamme WILL

Les Atouts de l'article:

• Tablette additionnelle porte périphérique.• Réglable en hauteur.• Tablette en verre trempé de 6 mm.• Dimensions : 440 X 250 mm.• Épaisseur totale : 72 mm.