ESYLUX - Accessoires électriques POWER SUPPLY 200mA DALI - EC10430008

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 200 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120430008

Réf. Sonepar

07218043000

Réf. Fournisseur

EC10430008

Réf. Commerciale

ESYLUX

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre de lignes à alimenter:

1

courant de sortie max.:

200 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

0

avec affichage LED:

Non

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

1

tension secondaire:

16 V

Alimentation DALI

Les Atouts de l'article:

  • Bloc d'alimentation avec 200mA pour les appareils de service DALI ou les modules de commande DALI sans alimentation propre
  • Adapté au montage dans des boîtiers encastrés européens
  • Coloris blanc.
  • Avec surveillance de la température.


Les Atouts de la gamme:

  • Conception compacte pour le montage en boîtier de dérivation ou en boîtier encastré
  • Permet de faire fonctionner des appareils DALI sans alimentation propre
  • Surveillance de la température de fonctionnement intégrée


Quelques mots du fabricant :

Alimentation pour bus DALI